ツールボックス Vario S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449717 品番5901238256663
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。

用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)4.2 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171 対角(mm)679

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする