付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。