ツールボックス Technik S

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449778 品番5901238256496
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。

用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)4.795 レッド サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする