エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
22.22mm ステンレス管堅バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
03449862
品番
EA440CH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類
堅バンド
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA440CH-20
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:0.6
呼び径
3/4
寸法H(mm)
56.1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
22.22
呼び径(A)
20
使用ボルト
1/4×20