製品画像
スイコー
ホームローリータンク ドレンバルブセット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
500
500
200
100
50
300
色
レッド
OD
ブラック
ブルー
グリーン
レッド
イエロー
内径(Φmm)
注水口:320
注水口:320
注水口:155
付属品
ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40A
ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40A
ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40A
ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ25A
両ネジニップル、スリースバルブ25A
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03449936
品番
HLT-500(R)+valve-set40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。
シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途
園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
付属品
ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40A
トラスコ品番
314-9538
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1070
色
レッド
高さ(mm)
760
使用温度範囲(℃)
-20~40
奥行(mm)
870
容量(L)
500
内径(Φmm)
注水口:320
関連資料:
(0.36MB)
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※配送不可の地域もありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません