曜日別特売
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945

製品画像

HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945
HLT-500+valve-set40A ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー 03449945

ホームローリータンク ドレンバルブセット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)500
イエロー
内径(Φmm)注水口:320
付属品ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40A
ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40A
ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ25A
両ネジニップル、スリースバルブ25A
内容量1台注文コード03449945品番HLT-500+valve-set40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。
シンプルでお手頃なローリータンクです。

用途
園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
付属品ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40Aトラスコ品番314-7049材質ポリエチレン幅(mm)1070イエロー高さ(mm)760使用温度範囲(℃)-20~40奥行(mm)870容量(L)500内径(Φmm)注水口:320
関連資料:(0.36MB)
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※配送不可の地域もありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする