12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312

12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450312

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ7号
内容量1枚注文コード03450312品番12160
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

クラシカルで柔らかな印象を与える細かな千鳥格子(チドリチェック)柄。衿元とポケットに施された黒のトリミングが、全体をきりっと引き締めます。

色
ブラック
サイズ
7号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
51
バスト(cm)
86
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
チドリチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする