VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の スパナ/レンチ
VICTOR(花園工具)の スパナ/レンチその他
全ネジクイックレンチ 4分
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03450460
品番
VZW-4
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。
ネジの早回しが可能。
折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途
工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。
全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。
全長(mm)
150
色
ブルー/シルバー
質量(g)
183
適合ねじ
W=1/2インチ