※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミプレート
365x100x20mm アルミ板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450632
品番
EA440DT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,294
販売価格(税別)
¥
7,540
バスケットに入れる
材質
純アルミ(A1050P)
幅(mm)
100
長さ(mm)
365
厚さ(mm)
20
エスコ品番
EA440DT-20
サイズ(mm)
長×幅×厚:365×100×20