エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.5x150mm [スチール]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450736
品番
EA440E-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,436
販売価格(税別)
¥
6,760
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
材質
カーボンスチール
用途
機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
エスコ品番
EA440E-0.5
質量(g)
1732
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.039