エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.05x150mm [ステンレス]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450763
品番
EA440EB-0.0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
材質
ステンレス(SUS302)
エスコ品番
EA440EB-0.0A
質量(g)
112
寸法
150mm×1.25m
許容差
±0.006