エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.15x150mm [ステンレス]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450781
品番
EA440EB-0.1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.15
材質
ステンレス(SUS302)
エスコ品番
EA440EB-0.1A
質量(g)
283
寸法
150mm×1.25m
許容差
±0.018