0.4x150mm [ステンレス]シム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03450824 品番EA440EB-0.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100
厚さ(mm)0.4 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.4 質量(g)688 寸法150mm×1.25m 許容差±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする