エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.8x150mm [ステンレス]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450851
品番
EA440EB-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.8
材質
ステンレス(SUS302)
エスコ品番
EA440EB-0.8
質量(g)
1431
寸法
150mm×1.25m
許容差
±0.064