エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.2x150mm [ブラス]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450894
品番
EA440EC-0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.2
材質
真鍮
エスコ品番
EA440EC-0.2
質量(g)
706
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.019