エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.3x150mm [ブラス]シム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450912
品番
EA440EC-0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.3
材質
真鍮
エスコ品番
EA440EC-0.3
質量(g)
1098
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.026