ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/180Hz/昇降/回転

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03450941 品番GB2470HSU-B6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

23.8型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/高リフレッシュレート180Hz/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載

仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●高さ調整:あり 上下150mm●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●VCCI:対応●アスベスト:意図的含有無し●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●リフレッシュレート:180Hz●J-Moss:対応●パネル方式:IPS方式パネル●本体サイズ(H×W×D):355.0〜505.0×539.5×171.0 mm●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5° サイズ23.8型 ピッチ0.275mm 電源AC100〜240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5(スタンド含む) 入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI 最大消費電力(W)65 コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89°、上下各89° ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子DisplayPort / HDMI スピーカーあり 2W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps・DC5V・900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする