エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.8x150mm [ブラス]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450955
品番
EA440EC-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,810
販売価格(税別)
¥
27,100
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.8
材質
真鍮
エスコ品番
EA440EC-0.8
質量(g)
2758
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.066