エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.152x150mm [コパー]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03451095
品番
EA440EF-0.1B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.152
材質
銅
エスコ品番
EA440EF-0.1B
質量(g)
553
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.010