画像準備中

HP G105 有線マウス

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03451388 品番822M9UT#UUF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●環境自己主張マーク:対応●接続タイプ:有線 インターフェースUSB 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
事務用

使いにくいです。
まず重い。何度も持ち上げることがあるので、疲れます。
ひっかかる。細かいところにポイントを合わせようとするとひっかかります。
違うものを検討したほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする