曜日別特売
EA442AF-12 PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコ 03451506

EA442AF-12 PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコ 03451506
EA442AF-12 PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコ 03451506

PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード03451506品番EA442AF-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,805
販売価格(税別)
2,550
ねじの種類R呼び径(B)1/8適合管外径(Φmm)6.35エスコ品番EA442AF-12形状チーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする