100A エアーカットバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03452942 品番EA455B-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300
種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び100A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455B-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする