ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi (CPU:Exynos 1280/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.4型/SIMスロット:なし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03453418 品番SM-P620NZAAXJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり
Galaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。
Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。
7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。
RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。
本体重量465g
生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。
Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。

付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品) 仕様●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:TFT●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●WWAN:なし●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer、Gyroscope、RGB、Hall Sensor●国際エネルギースター:登録 本体質量(g)465 有効画素数アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×154×7 ディスプレイ10.4型 解像度2000×1200(WUXGA+) スピーカー内蔵、Dual SPK バッテリー容量(mAh)7040 OSAndroid 14 ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり Bluetoothあり Bluetooth v5.3 内蔵マイクあり 容量(GB)メインメモリ:4、ストレージ容量:64 無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID) USBType C USB 2.0 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする