Endeavor AT998 仕様固定限定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03454100 品番AT98D24OPH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。

仕様●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:シリアルポート×1、パラレルポート×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(6コア(6P+0E)/3.0GHz)●メモリタイプ:8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:適合●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第12世代●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit 本体質量(g)約6000 最大消費電力(W)304.9 チップセットインテル H610 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする