Endeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03454136 品番NL20D24OPH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220,880
販売価格(税別)
200,800

ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC

仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載 電源入力 AC100V〜240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする