Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03454161 品番ST21D24OPH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.

仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB 本体質量(g)約1400 最大消費電力(W)102.3 チップセットインテル B760 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする