エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水廻り工具
エスコの その他水廻り工具
センターパンチツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03454324
品番
EA463BH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
結束とパンチングが出来ます。
適合
EA463BH、BJ用
エスコ品番
EA463BH-1
材質
201ステンレス製、200-300ステンレス
幅(mm)
20
全長(mm)
250
質量(g)
380
バンド幅(mm)
9.5、16