編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03454495 品番DVRP-US8Z/H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。
Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。
「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。
コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。

仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする