48-127mm 万能型ステンレスクランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード03454674 品番EA463CA-127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。

バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)48〜127 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-127 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする