※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
14-27mm 万能型ステンレスクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03454744
品番
EA463CA-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)
12.7
直径(Φmm)
14〜27
適合
万能工業用
エスコ品番
EA463CA-27
材質
バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ
5/16inch(六角)