33-57mm 万能型ステンレスクランプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード03454796 品番EA463CA-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。

バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)33〜57 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-57 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03454796
2020-03-11
用途:
タンカンどめ
農・林・水産業

値段も安くとてもまんぞくしています。また機会があればお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする