※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52-76mm 万能型ステンレスクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード03454823 品番EA463CA-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。

バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)52〜76 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-76 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする