エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
11-20mm エアークラフト クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03454945
品番
EA463CB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
14.2
直径(Φmm)
11〜20
エスコ品番
EA463CB-20
材質
オールステンレス、スクリュー:SUS410
ねじ
5/16inch(六角)