エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
48-127mm マリンガードクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03455146
品番
EA463CC-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,371
販売価格(税別)
¥
7,610
バスケットに入れる
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
14.2
直径(Φmm)
48〜127
エスコ品番
EA463CC-127
材質
スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ
5/16inch(六角)