エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
14-27mm マリンガードクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03455234
品番
EA463CC-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,104
販売価格(税別)
¥
4,640
バスケットに入れる
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
14.2
直径(Φmm)
14〜27
エスコ品番
EA463CC-27
材質
スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ
5/16inch(六角)