46-70mm マリンガードクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード03455313 品番EA463CC-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,544
販売価格(税別)
5,040

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。

バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)46〜70 エスコ品番EA463CC-70 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする