17-32mm 1/2インチマリンガードクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード03455417 品番EA463CD-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。

バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)17〜32 エスコ品番EA463CD-32 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301 ねじ5/16inch(六角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする