※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
46-70mm 1/2インチマリンガードクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03455471
品番
EA463CD-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
12.7
直径(Φmm)
46〜70
エスコ品番
EA463CD-70
材質
スクリュー:SUS305、バンド:SUS301
ねじ
5/16inch(六角)