エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
121-143mm強力ステンレスクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
03455557
品番
EA463CE-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,491
販売価格(税別)
¥
6,810
バスケットに入れる
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)
16
直径(Φmm)
121〜143
エスコ品番
EA463CE-143
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ
5/16inch(六角)