リブプラス
リブプラスの マット・スノコ
リブプラスの マット
リブプラスの 玄関マット
インテリアスタイル玄関マット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03455570
品番
ND-3552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
実用性も兼ね備えた高級感のある玄関マット
材質
パイプ部/ポリエステル、ベース/再生ゴム
厚さ(mm)
8
色
グレー
質量(g)
1000
寸法(cm)
45×75