210-232mm強力ステンレスクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード03455627 品番EA463CE-232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,273
販売価格(税別)
8,430

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)

バンド幅(mm)16 直径(Φmm)210〜232 エスコ品番EA463CE-232 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする