画像準備中

電子点灯管(フック包装)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03455631 品番FE1EF2X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

E形口金

仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×220×216 質量(g)3000 管径(Φmm)16.8 口金E17 定格入力電圧(V)100 ランプ品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒)1.2
注意
※電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。
※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)
※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。
※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。
※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする