エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
83-105mm コンスタント.トルクククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455681
品番
EA463CK-105
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)
16
直径(Φmm)
83〜105
エスコ品番
EA463CK-105
材質
バンド:ステンレス、ボルト:スチール
ねじ
3/8inch(六角)