210-232mmコンスタント.トルクククランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03455785 品番EA463CK-232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。

バンド幅(mm)16 直径(Φmm)210〜232 エスコ品番EA463CK-232 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする