エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
21-38mm コンスタント.トルクククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455812
品番
EA463CK-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)
16
直径(Φmm)
21〜38
エスコ品番
EA463CK-38
材質
バンド:ステンレス、ボルト:スチール
ねじ
3/8inch(六角)