アスペン元禄箸裸100膳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03455859 品番Y-2003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

色が白くて折れにくい

材質アスペン材(袋:PP) 高さ(mm)40 質量(g)370 タイプ元禄箸 縦(mm)205 横(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする