エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
30m 自在バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455873
品番
EA463CM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
バンド幅(mm)
12.7
用途
EA463CM-15、-30用
仕様
【継ぎ金具】10個
エスコ品番
EA463CM-1
耐荷重(kg)
226.8
バンド長さ(m)
30.5
注意
※止め金具はEA463CM-2をご使用下さい。