EA463CT-59 T-BOLT クランプ エスコ 03456196 EA463CT-59 T-BOLT クランプ エスコ 03456196

T-BOLT クランプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03456196 品番 EA463CT-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。

バンド幅(mm)19 直径(Φmm)51〜59 エスコ品番EA463CT-59 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03456196
2023-06-16
用途:
バイクのエキゾーストパイプの連結

焼き付いた純正品の代替品として流用。
純正よりしっかり作られていて安心感があります。

3人が参考にしています
対象商品:
03456214
2020-11-01
用途:
車のラジエターホースに
その他業種

ギヤ型のホースバンドを使っていましたが、ラジエーター液が漏れてきたので、しっかり締めたくて購入しました。
かなりしっかり締まります!
ただ、締めた分だけネジが飛びだすので、見た目はちょっと不細工。。。
締めた後、飛び出てる部分1cmぐらいカットしました。

2人が参考にしています
対象商品:
03456311
2020-10-05
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

インタークーラー配管の接続部に使用。純正のクランプよりもしっかり固定できます。

1人が参考にしています
対象商品:
03456144
2021-07-08
用途:
パイプジョイント止め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品:
03456205
2020-07-14
用途:
膜プラント組み立て
株式会社成和 様

発送が早く作業に問題なく組み立てができました。今後も使っていきたいと考えます。

対象商品:
03456187
2020-04-03
用途:
バイクのスリップオンマフラーの固定
建設業・工事業

新品だからかビスは回しやすく、大変使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
03456135
2018-06-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

必要以上に締め付けられます。たいへんよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
03456232
2013-06-16
用途:
バイク用

スーパートラップのスリップオンマフラーのバンドとして購入しました。
純正品は価格が高くステンレスの代替品を探しておりました。
価格・品質とも満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする