[1/4-3/4インチ]用 バンドツール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03456607 品番 EA463EE-4
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200
エスコ品番EA463EE-4 適合バンド1/4”(6.35mm)〜3/4”(19.05mm) 全長(mm)280 質量(kg)2 仕様カッター内蔵、EA463BC、BD、BE、E、EB、EGシリーズ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03456607
2022-05-06
用途:
製品仕上げに使用
トキワ運輸株式会社 様 (製造業)

以前から使用している商品で、
使い勝手の良さと慣れがあるので
迷わず購入しました。
輸入品とは思いますが、価格がもう少し安価であれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする