752-1123300 ミニミニS&TメーターKIT KITACO 03456635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニS&TメーターKIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03456635 品番752-1123300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

車種専用ステーによるボルトオン設計。超小型Φ48ミニミニメーターと付属のメインキーボックスがハンドル周りをスッキリまとめます。スピードメーターは190km/hと140km/h表示の2種類から選べます。またスピードメーターにはオドメーターの他、ニュートラル、ウインカー、ハイビームのLEDインジケーターランプが備わっています。
Φ48スピードメーター&タコメーターKITについて
スピード、タコの2連メーターです。メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキット。
※電気式タコメータータイプはギアボックス、タコメーターケーブルは付属していません。
Φ48スピードメーターKITについて
スピードメーターとメインキーボックスのみのシンプルなメーターkITです。

主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする